Riferimenti

Dichtomatik:67021406
Rubix:999250613003566
Produttore:OR 194,50 3,00 70 NBR NB7027
ARTICOLO 67021406

Riepilogo info tecniche

Diametro interno194,5 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 67021406


Secondo DIN ISO 3601 Anello circolare senza fine a sezione circolare Materiale della guarnizione: EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ

Punti di forza

Effetto di tenuta dovuto alla deformazione della sezione trasversale dopo l'installazione e alla compressione assiale o radiale nello spazio di installazione
In stato di funzionamento, la pressione del fluido rafforza la funzione di tenuta
Universalmente applicabile Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati

Applicazioni

Applicazione universale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno194,5 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Colorenero
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione