2ERAE305-GUARNIZIONE RAE 07587 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:2ERAE305
Rubix:999190900039148
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE305-GUARNIZIONE RAE 07587 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:75.87 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Numero di elementi | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

