Riferimenti
Valgan:OR 6175 43,82X5,34 FP75
Rubix:160000000419736

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 43,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 6175 43,82X5,33 FP75
OR 6175 43,82X5,34 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 43,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,55 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 48,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione