Riferimenti
Gapi:OR 204 124,6X6,99 NBR 90SH
Rubix:999190900019373


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 124,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 204 124,6X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:124.60 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 124,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,14 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 52,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione