PK8329 BACK-UP RING 329 (6200) OR: 50,17 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8329
Rubix:999190900046726
PK8329 BACK-UP RING 329 (6200) OR: 50,17 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50,17 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8329 BACK-UP RING 329 (6200) OR: 50,17 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:50.17 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50,17 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 0,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore