Riferimenti
Dichtomatik:49109351
Rubix:999230703001808
Produttore:RS 8,00 FP7541


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49109351 49109351
I cordoni tondi e gli anelli tondi del marchio Dichtomatik ottengono il loro effetto di tenuta grazie alla deformazione della sezione trasversale dopo l'installazione e alla compressione nello spazio di installazione. Come guarnizioni statiche, sono particolarmente adatti per i raccordi dei tubi e per le guarnizioni dei tappi nella costruzione di container.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore