O-RING 241 (4387) D.INT: 98,02 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 70 SH - CERT. UL 11A422KB
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:11A422KB
Rubix:999230711022702

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 98,02 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : O-RING 241 (4387) D.INT: 98,02 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 70 SH - CERT. UL 11A422KB
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 98,02 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione