Riferimenti
Valgan:OR 4175 44,04X3,53 EPDM
Rubix:160000000107824

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,04 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | epdm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 4175 44,04X3,53 EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44,04 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,54 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 9,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore