288771-O-RING 028 (2137) D.INT: 34,65 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: PTFE ORT028
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Anyseals:288771
Rubix:999221018025790
Dettagli del prodotto : 288771-O-RING 028 (2137) D.INT: 34,65 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: PTFE ORT028
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34,65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | ptfe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
