Riferimenti
Gapi:OR 47.60X5.70 NBR70
Rubix:999221201001033


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B38EK6-O-RING OR 47.60X5.70 NBR70
11b38ek6-o-ring or 47.60x5.70 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione