Riferimenti
Net Seals:01.ORM35.023000
Rubix:999220805074646


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.023,00X3,5 01.ORM35.023000
O-RING Diametro Corda:3.50 mm Diametro Interno mm:23.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione