FFKM 80SH O-R 115-3068 D.017,13X2,62 -15 GR.C +330 GR.C 01.ORKAL.115000
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.ORKAL.115000
Rubix:999220805070939


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,13 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | ffkm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FFKM 80SH O-R 115-3068 D.017,13X2,62 -15 GR.C +330 GR.C 01.ORKAL.115000
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:17.13 Materiale:FFKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,13 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | ffkm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione