Riferimenti
Gapi:OR 110.00X4.00 FPM75
Rubix:999190900015757


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BU19G6-O-RING OR 110.00X4.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:110.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,45 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 99,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione