Riferimenti
Gapi:OR 13.64X5.33 FPM75
Rubix:999190900013887


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A530G6-O-RING OR 13.64X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:13.64 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,31 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 61,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione