Riferimenti
Gapi:ORMV1025
Rubix:999190900014787
Produttore:11B816G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B816G6-O-RING OR 10.00X2.50 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:10.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione