O-RING D.INT: 284,50 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 70 SH NERO OZ724/0284.50-05.33

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Oringone:OZ724/0284.50-05.33
Rubix:999230322023880
O-RING D.INT: 284,50 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 70 SH NERO OZ724/0284.50-05.33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno284,5 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 284,50 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 70 SH NERO OZ724/0284.50-05.33


O-RING Diametro Corda:5.33 mm Diametro Interno mm:284.50 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno284,5 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
  • Disponibile: spedito entro 24 ore