Riferimenti
Valgan:OR 81300 329,5X6,99 NBR
Rubix:160000000421397

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 329,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 81300 392,57X6,99 NBR
OR 81300 329,5X6,99 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 329,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,56 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 16,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore