Riferimenti
Gapi:11B398K6
Rubix:999190900016661

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 91,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B398K6-O-RING OR 91.70X1.78 NBR70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 91,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,92 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 65,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore