OR90235 O-RING 235 (4312) D.INT: 78,97 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 90 SH

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR90235
Rubix:999190900046371
Produttore:11A416KO
OR90235 O-RING 235 (4312) D.INT: 78,97 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno78,97 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OR90235 O-RING 235 (4312) D.INT: 78,97 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 90 SH


O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:78.97 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno78,97 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,27 IVA esclusa
/ Unità
0,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore