Riferimenti
Gapi:OR 42.50X3.00 NBR70
Rubix:999190900016727


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A314K6-O-RING OR 42.50X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:42.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,22 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 77,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione