Riferimenti
Gapi:OR469
Rubix:999190900016652
Produttore:11A803K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 506,86 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A803K6-O-RING OR 506.86X6.99 NBR70
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:506.86 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 506,86 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore