67184616-O-RING OR 70,00 2,00 70 VMQ SI7027 ( MESCOLA 70 VMQ SI702714)
O-Ring EPDM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:OR 70X2 EPDM PEROX 70
Rubix:999201201000080
Documenti
Dettagli del prodotto : 67184616-O-RING OR 70,00 2,00 70 VMQ SI7027 ( MESCOLA 70 VMQ SI702714)
Gli O-Ring sono elementi di tenuta senza fine, a forma di anello, di sezione circolare, fabbricati con materiali elastomerici o PTFE. La denominazione di un O-Ring deriva dalle dimensioni del suo diametro interno e della larghezza del cordone in millimetri, insieme al nome del materiale e alla sua durezza Shore A (ad esempio 25,00x1,50 NBR 70). I campi di applicazione dell'O-Ring si trovano in numerosi settori, come l'idraulica, la produzione di veicoli, le applicazioni sotto vuoto, l'impiantistica e la costruzione di macchine.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

