Riferimenti
Valgan:ORM 6,00 X 1,50 NBR
Rubix:160000000421471
Produttore:ORM 6,00 X 1,50 NBR


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 6,00 X 1,50 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,32 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 2,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione