Riferimenti
Gapi:OR 104.50X3.00 FPM75
Rubix:999190900014133


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 104,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A332G6-O-RING OR 104.50X3.00 FPM75
11a332g6-o-ring or 104.50x3.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 104,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione