Riferimenti
Valgan:OR 3287 72,69X2,62 NBR
Rubix:160000000421140

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 72,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 3287 72,69X2,62 NBR
OR 3287 72,69X2,62 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,66 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 2,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore