Riferimenti
Gapi:ORMV962
Rubix:999190900014741
Produttore:11B690G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 96 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B690G6-O-RING OR 96.00X2.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:96.00 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 96 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,66 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 75,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione