2ERAE417-GUARNIZIONE RAE 04722 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE225
Rubix:999190900039182
Produttore:RAE225
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE417-GUARNIZIONE RAE 04722 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:47.22 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

