2ERAE900-GUARNIZIONE RAE 18987 00699 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RAE443
Rubix:999190900046320
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE900-GUARNIZIONE RAE 18987 00699 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:189.87 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 189,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
