2ERAE169-GUARNIZIONE RAE 02222 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 02222 00262 L1
Rubix:999190900039107
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE169-GUARNIZIONE RAE 02222 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:22.22 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

