O-RING 145 (3256) D.INT: 64,77 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: EPDM 70 SH 91A232CG
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:91A232CG
Rubix:999230126069322

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 64,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | epdm |
Dettagli del prodotto : O-RING 145 (3256) D.INT: 64,77 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: EPDM 70 SH 91A232CG
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 64,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione