PK8444 BACK-UP RING 444 (8775) OR: 196,22 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8444
Rubix:999190900046812
Produttore:2PA444K0
PK8444 BACK-UP RING 444 (8775) OR: 196,22 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno196,22 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8444 BACK-UP RING 444 (8775) OR: 196,22 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:196.22 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno196,22 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
1,69 IVA esclusa
/ Unità
2,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore