Riferimenti
Gapi:OR 24,999X3,53 NBR90
Rubix:999190900019181
Produttore:11A371K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24,99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A371K0-O-RING OR 24,999X3,53 NBR90
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:24.99 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24,99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore