Riferimenti
Gapi:ORMV403
Rubix:999190900014117
Produttore:11A311G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A311G6-O-RING OR 40.00X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:40.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore