Riferimenti
Valgan:OR 6775 196,21X5,34 NBR
Rubix:160000000421323

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 196,21 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 6775 196,22X5,33 NBR
OR 6775 196,21X5,34 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 196,21 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,61 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 14,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore