67192884-O-RING OR 39,00 2,00 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)
O-ring
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67192884
Rubix:999180500107886
Produttore:OR 39,00 2,00 70 NBR NB7071


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 67192884-O-RING OR 39,00 2,00 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)
Gli O-ring sono anelli di tenuta rotondi senza fine con sezione trasversale circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare i componenti fissi delle macchine, custodia statica, contro sostanze liquide e gassose. In determinate condizioni, possono anche essere usati come componente di guarnizione dinamica per movimenti assiali, rotanti e oscillanti.
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 39 mm |
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione