Riferimenti
Gapi:OR 119.00X5.70 NBR70
Rubix:999190900016827


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 119 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A678K6-O-RING OR 119.00X5.70 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.70 mm Diametro Interno mm:119.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 119 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,65 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 80,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore