Riferimenti
Gapi:ORM24524
Rubix:999190900016698
Produttore:11A149K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A149K6-O-RING OR 24.50X2.40 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.40 mm Diametro Interno mm:24.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,24 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 75,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione