Riferimenti
Gapi:OR 6.00X3.00 FPM75
Rubix:999190900015007


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BD62G6-O-RING OR 6.00X3.00 FPM75
11bd62g6-o-ring or 6.00x3.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,94 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 96,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione