Riferimenti
Gapi:ORM504
Rubix:999190900018296
Produttore:11BS66K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BS66K6-O-RING OR 50.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:50.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,45 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 61,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione