67013919-O-RING OR 21,50 3,00 80 FKM FP8019 ( MESCOLA 80 FKM FP801903)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67013919
Rubix:999210420065981
Produttore:OR 21,50 3,00 80 FKM FP8019 ( MESCOLA 80 FKM FP801903)


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67013919-O-RING OR 21,50 3,00 80 FKM FP8019 ( MESCOLA 80 FKM FP801903)
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:21.50 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione