Riferimenti
Net Seals:01.ORMVI.300040
Rubix:999220805084220


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R VIT 80SH M D.300,00X4 01.ORMVI.300040
O-RING D.Int: 300,00 mm D.Corda: 4,00 mm Mat: FPM 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione