PK8161 BACK-UP RING 161 (3550) OR: 139,37 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8161
Rubix:999190900046620


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 139,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8161 BACK-UP RING 161 (3550) OR: 139,37 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:139.37 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 139,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione