Riferimenti
Gapi:OR 71.00X3.00 NBR70
Rubix:999190900017693


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 71 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BF85K6-O-RING OR 71.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:71.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 71 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,64 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 59,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore