Riferimenti
Gapi:OR 6.50X3.00 NBR70
Rubix:999190900017616


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BD63K6-O-RING OR 6.50X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:6.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,74 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 96,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore