Riferimenti
Gapi:ORMV2525
Rubix:999190900014830
Produttore:11B879G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B879G6-O-RING OR 25.00X2.50 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:25.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,53 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 70,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore