Riferimenti
Valgan:OR 3975 247,32X2,62 FP75
Rubix:160000000419627

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 247,32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3975 247,32X2,62 FP75
OR 3975 247,32X2,62 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 247,32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,61 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 53,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione