Riferimenti
Gapi:ORM54431
Rubix:999190900019024
Produttore:11BL66K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 54,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,1 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BL66K6-O-RING OR 54.40X3.10 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.10 mm Diametro Interno mm:54.40 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 54,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,1 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,59 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 55,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione