Riferimenti
Gapi:ORM1184
Rubix:999190900018378
Produttore:11BU34K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 118 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BU34K6-O-RING OR 118.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:118.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 118 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,87 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 97,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione