Riferimenti
Gapi:ORV003
Rubix:999190900016198
Produttore:11A006G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 1,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,52 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A006G6-O-RING OR 1.42X1.52 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.52 mm Diametro Interno mm:1.42 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 1,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,52 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,87 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 23,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore