** O-RING 241 (4387) D.INT: 98,02 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: HNBR 90 SH XPLOR BLACK ORAR00241-H9T21
O-ring Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:ORAR00241-H9T21
Rubix:999230217011448

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 98,02 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : ** O-RING 241 (4387) D.INT: 98,02 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: HNBR 90 SH XPLOR BLACK ORAR00241-H9T21
O-RING 241 (4387) D.INT: 98,02 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: HNBR 90 SH XPLOR BLACK
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 98,02 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore